Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M relé aljzat, 14 tűs, 4 P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M relé aljzat, 14 tűs, 4 P, 10 A, 250 V

Raktáron
Tétel: AF6PZA Típus: RXZE2M114MKereszthivatkozás: 1XZV4
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
€15.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé aljzat
Kapcsolat besorolása10A @ 250 VAC
Mélység1.69 "
Hossz3.15 "
FelszerelésDIN sín / panel
Pinek száma14
Csatlakozó kódG
Socket stílusNégyzet
Foglalat típusaUjjszéf / lift
TerminálokBox Lug, vegyes
Feszültség250V
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termék részletek:

    • Vegyes érintkezésű reléaljzat, amelyet Schneider Electric RXM2 és RXM4 sorozatú relékhez terveztek
    • Kivehető reteszelő ajtó és nyomógomb az érintkezők erőszakos fenntartásához a teszt vagy a karbantartási szolgáltatások során
    • Szerelőadapter, amely lehetővé teszi a relé közvetlen rögzítését DIN-sín aljzatra és 14 anyaérintkezőt a relé érintkezőinek elhelyezéséhez
    • Külön reteszelő alkatrészek műanyag és fém rögzítő kapcsokhoz
    • IP60 besorolású, ujjbiztonságos kivitel

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapcsolat besorolásaMélységHosszPinek számaFoglalat típusaTerminálokFeszültségPkg. Menny.Ár
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M aljzat 8 tűs Din sín/panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A @ 250 VAC1.06 "2.95 "8Ujjszéf / liftBox Lug, vegyes250V1€11.23
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M aljzat 8 tűs Din sín/panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A @ 250 VAC1.77 "3.78 "8Ujjszéf / liftDoboz Lug, külön250V1€13.96
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M aljzat 11 tűs Din sín/panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A @ 250 VAC2.48 "3.78 "11Ujjszéf / liftDoboz Lug, külön250V1€15.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Aljzat 14 tűs Din sín/panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A @ 250 VAC1.57 "3.25 "14Standard Csavaros bilincs, vegyes250V1€15.95
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M aljzat 8 tűs Din sín/panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A @ 250 VAC2.4 "3.25 "8Ujjszéf / liftDoboz Lug, külön250V1€15.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M aljzat 11 tűs Din sín/panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A @ 250 VAC2.4 "3.25 "11Standard Doboz Lug, külön250V1€15.40
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S114M aljzat 14 tűs Din sín/panel 250v 10a | AF6PZD 1XZV7 RXZE2S114M1.06 "10A @ 250 VAC2.4 "3.25 "14Ujjszéf / liftDoboz Lug, külön250V1€15.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M relé aljzat, 14 tűs, 4 P, 10 A, 250 V
€15.61 /Mértékegység