Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RPM11B7 Relé 5 tűs Spdt 15a 24vac | AF6PZK 1XZX7

SCHNEIDER ELECTRIC RPM11B7 Relé 5 tűs Spdt 15a 24vac

Raktáron
Tétel: AF6PZK Típus: RPM11B7Kereszthivatkozás: 1XZX7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés0.9
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása15A @ 277VAC / 28VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins5
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RPZF1 sz
Csatlakozó kódL
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vac | AF6NWB 1DPY2 RXM2AB1B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.19
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42B7 relé 14 tűs 4pdt 15a 24vac | AF6PXR 1XZK4 RPM42B71.5154PDT15A @ 277VAC / 28VDC14Mfr. RPZF4 sz€37.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22B7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 24vac | AF6PXW 1XZL2 RPM22B71.215DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12B7 relé 5-tűs Spdt 15a 24vac | AF6PYD 1XZN7 RPM12B70.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. RPZF1 sz€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 relé 8-pólusú, DPDT, 12A, 24VAC | AF6PYG 1XZP1 RXM2AB2B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2B7 relé 14 tűs 4pdt 6a 24vac | AF6PYM 1XZP6 RXM4AB2B71.264PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AF6PYU 1XZR8 RXM3AB2B71.2103PDT10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. RXZE2S111M sz€20.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM11B7 Relé 5 tűs Spdt 15a 24vac
€15.86 /Mértékegység