Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 zárt teljesítményrelé 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 zárt teljesítményrelé 30A 24VAC DPDT

Raktáron
Tétel: AF6NVR Típus: RPF2BB7Kereszthivatkozás: 1DPP9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt teljesítményrelé
Tekercs értékelése4.0 VA, 1.7 W
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)Nem értékelt
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
Méretek1.65 "H, 1.34" NY, 2.68 "D
Elektromos kapcsolat1/4 "füles terminál
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
FelszerelésDin sín / alsó karima
Pólusok száma2
Pins8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételPinsÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 zárt teljesítményrelé 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A @ 277 VACDPST-NEM6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 zárt teljesítményrelé 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A @ 277 VACDPST-NEM6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 zárt teljesítményrelé 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30A @ 277 VACDPST-NEM6€34.65
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD Zárt teljesítményrelé 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD zárt teljesítményrelé 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 zárt teljesítményrelé 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 zárt teljesítményrelé 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€35.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 zárt teljesítményrelé 30A 24VAC DPDT
€35.42 /Mértékegység