Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TM250MW Állítható áramérzékelő relé, DIN-sínre szerelt, 5 A névleges áramerősség | CU2DEQ 55WM02

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TM250MW Adjustable Current Sensing Relay, DIN-Rail Mounted, 5 A Current Rating

Raktáron
Tétel: CU2DEQ Típus: RM35TM250MWKereszthivatkozás: 55WM02

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€511.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramérzékelő relé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1328
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RM22TU21 fázisfigyelő relé, DIN-sínre szerelt, 8 A névleges áram, 200–240 VAC | CU2CNC 55WZ29 RM22TU21Fázisfigyelő relé€318.35
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TT00 3 fázisú relé 250V, 5A, DIN-sínre szerelhető, 5A névleges áramerősség | CU2DEP 48P932 RM17TT00Relé€281.54
SCHNEIDER ELECTRIC RM22TG20 fázisvezérlő relé, 208-480 VAC hüvelyk, 8A méret, Dpdt, DIN-sínre szerelhető, 8 A névleges áramerősség | CU2DFG 69ZP31 RM22TG20Relé€154.03
SCHNEIDER ELECTRIC RM22TR33 fázisvezérlő relé, 380-480 VAC hüvelyk, 8A méret, Dpdt, DIN-sínre szerelhető, 8 A névleges áramerősség | CU2DFH 69ZP30 RM22TR33Relé€261.52
SCHNEIDER ELECTRIC RM35BA10 relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 208–480 V AC, 12 érintkező/kivezetés | CU2DFM 55WL98 RM35BA10Relé€695.44
SCHNEIDER ELECTRIC RM35ATW5MW relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 24–240 V AC/DC, 12 érintkező/kivezetés | CU2DFN 55WL97 RM35ATW5MWRelé€579.90
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TU00 3 fázisú relé 250V, 5A, DIN-sínre szerelhető, 5A névleges áramerősség | CU2DJK 48P933 RM17TU00Relé€274.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM35TM250MW Adjustable Current Sensing Relay, DIN-Rail Mounted, 5 A Current Rating
€511.24 /Mértékegység