Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0305 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.54 - 0.8a | AG7EHJ 6B186

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0305 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.54 - 0.8a

Raktáron
Tétel: AG7EHJ Modell: LR2K0305Kereszthivatkozás: 6B186
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
€137.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
KódX-től Z-ig
Jelenlegi tartomány0.54-0.80A
Mélység2.28 "
Magasság2.56 "
NEMA méret10
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Indító típusIEC
Kirándulás osztály10
Feszültség690VAC / 250VDC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8537109070

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságÉrzékelési módszerFeszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3555 túlterhelés-relé 20-as osztály, 30 - 40a | AG7BRK 4NLT6 LR2D355530.0-40.0A4.76 "3.93 "Kétfémes690 VAC2.95 "€255.67
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5367 Túlterhelés-relé 10. osztály - 60a | AG100BRL 7NLT4 LR9D536760.0-100A5.19 "3.98 "Termikus690 VAC4.72 "€614.35
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5369 Túlterhelés-relé 10. osztály 90 - 150a | AG7BRM 4NLT8 LR9D536990.0-150A5.19 "3.98 "Termikus690 VAC4.72 "€711.26
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3559 Túlterhelés-relé 20-as osztály, 48 - 65a | AG7BRN 4NLT9 LR2D355948.0-65.0A4.76 "3.93 "Kétfémes690 VAC2.95 "€250.02
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0301 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.11 - 0.16a | AG7EHE 6B182 LR2K03010.11-0.16A2.28 "2.56 "Kétfémes690VAC / 250VDC1.77 "€140.47
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0302 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.16 - 0.23a | AG7EHF 6B183 LR2K03020.16-0.23A2.28 "2.56 "Kétfémes690VAC / 250VDC1.77 "€138.74
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.23 - 0.36a | AG7EHG 6B184 LR2K03030.23-0.36A2.28 "2.56 "Kétfémes690VAC / 250VDC1.77 "€137.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0305 Túlterhelési relé, 10. osztály 0.54 - 0.8a
€137.35 /Mértékegység