Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901G7 mini kontaktor Iec 120vac 3p 9a | AG6QGJ 40Z693

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901G7 miniatűr kontaktor Iec 120vac 3p 9a

Raktáron
Tétel: AG6QGJ Típus: LC2K0901G7Kereszthivatkozás: 40Z693
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
€370.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kontaktor
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap2NC
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.6 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív9
Teljes terhelésű, ellenálló20
Magasság2.5 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/2
HP @ 1 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 208 V2
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságAkcióKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 miniatűr kontaktor Iec 208vac 3p 6a | AF9HZB 2MMU5 LC1K0610L7Miniatűr kontaktor1.77 "Visszavonás1Z1.51.51.53€154.64
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 Miniatűr kontaktor Iec 208vac 3p 9a | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7Miniatűr kontaktor1.73 'Visszavonás1Z2335€199.17
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 Miniatűr kontaktor Iec 24vac 3p 12a | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7Miniatűr kontaktor1.77 "Visszavonás1Z-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 miniatűr kontaktor Iec 120vac 3p 12a | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7Miniatűr kontaktor1.77 "Visszavonás1Z-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 Miniatűr kontaktor Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7Miniatűr kontaktor1.77 "Visszavonás1Z-337.5€200.27
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 miniatűr kontaktor Iec 240vac 3p 12a | AF9HZG 2MMV1 LC1K1210U7Miniatűr kontaktor1.77 "Visszavonás1Z-337.5€218.26
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 mini kontaktor Iec 24vac 3p 12a | AF9HZZ 2MMX1 LC2K1201B7Miniatűr kontaktor3.54 "Irányváltó2NC-337.5€528.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901G7 miniatűr kontaktor Iec 120vac 3p 9a
€370.73 /Mértékegység