SCHNEIDER ELECTRIC LC1F265 mágneskapcsoló megfordítható 600vac 50/60 Hz | AG4VJV 34UJ53

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F265 mágneskapcsoló megfordítható 600vac 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AG4VJV Modell: LC1F265Kereszthivatkozás: 34UJ53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,240.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióMegfordítható
Tekercs VoltNincs tekercs
Kontaktor típusaIEC
Mélység8.39 "
Ház típusaZárva
Teljes terhelésű erősítők-induktív265
Teljes terhelésű, ellenálló350
Magasság7.99 "
HP @ 3 fázis - 240 V75
HP @ 3 fázis - 480 V150
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség7.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€654.48
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€923.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€753.00
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "122.03€753.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F265 mágneskapcsoló megfordítható 600vac 50/60 Hz
€2,240.59 /Mértékegység