Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a | AG6PNF 3DY38

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a

Raktáron
Tétel: AG6PNF Modell: LC1D18U7Kereszthivatkozás: 3DY38
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
€387.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt240 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.38 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív18
Teljes terhelésű, ellenálló32
Magasság1.77 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V5
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V15
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€654.48
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€923.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€753.00
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "122.03€753.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 18a
€387.89 /Mértékegység