Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME21 Kézi motorindító gomb 17-23A 1P | AH9JVP 3CY92

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME21 Kézi motorindító gomb 17-23A 1P

Raktáron
Tétel: AH9JVP Típus: GV2ME21Kereszthivatkozás: 3CY92

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€151.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők17 a 23
Mélység2.6 "
Magasság3.5 "
HP @ 1 fázis - 120 V1.5
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V5
HP @ 3 fázis - 460-575V15/20
HP @ 3 fázis - 480 V15
HP @ 3 fázis - 575 V20
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma3
OperátorPush Button
Túlterhelés relé erősítő beállítása17-23A
ŐrlángNem
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)9.3
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)4.8
Származási országFR

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház
    • HP @ 3 fázis - 240 V: 7-1 / 2
    • Fázisveszteség érzékenység: Nem
    • Különleges jellemzők: Egy egység, olvasztott ötvözet termikus túlterhelés

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VAC erősítőkMélységTúlterhelés relé erősítő beállításaŐrlángSzélességMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Kézi motorindító gomb 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 a 653.03 "0.1-0.16AIgen1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Kézi motorindító gomb 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 a 1003.03 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Kézi motorindító gomb 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 a 323.03 "24-32ANem1.75 "3.5 "2€176.42
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Kézi motorindító gomb 0.1-0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1-0.16ANem1.75 "3.5 "-€381.03
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Kézi motorindító gomb 0.16-0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€386.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Kézi motorindító gomb 0.25-0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 a 253.83 "0.25-0.4ANem1.75 "3.5 "-€383.19
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Kézi motorindító gomb 0.4-0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4-0.63AIgen1.75 "3.5 "-€432.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME21 Kézi motorindító gomb 17-23A 1P
€151.18 /Mértékegység