Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD IEC vezérlőrelé 1NO/1NC 24VDC 10A | AH2QLP 2VLK7

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD IEC vezérlőrelé 1NO/1NC 24VDC 10A

Raktáron
Tétel: AH2QLP Modell: CA3SK11BDKereszthivatkozás: 2VLK7
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
€114.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC vezérlő relé
Tekercs értékelése3VA bekapcsolás, 3VA lezárva
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
HzNem alkalmazható
FelszerelésDIN sín / panel
VálaszidőFelvétel: 16 ms., Leadás: 6 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1134
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételHzVálaszidőÁr
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€107.09
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€107.09
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€107.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD IEC vezérlőrelé 1NO/1NC 24VDC 10A
€114.13 /Mértékegység