Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC vezérlőrelé 3NO/1NC 120VAC 10A

Raktáron
Tétel: AH2QKZ Modell: CA2KN31G7Kereszthivatkozás: 2VLJ1
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
€107.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC vezérlő relé
Tekercs értékelése30VA bekapcsolás, 4.5VA lezárva
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
Kapcsolatfelvétel3NO / 1NC
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Hz50/60
FelszerelésDIN sín / panel
VálaszidőFelvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételHzVálaszidőÁr
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC vezérlőrelé 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€94.66
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€107.09
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC vezérlőrelé 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€107.09
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN40B7 IEC vezérlőrelé 4NO 24VAC 10A | AH2QLB 2VLJ4 CA2KN40B724 VAC4Z50/60Felvétel: 16 ms., Leadás: 8 ms.€104.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC vezérlőrelé 3NO/1NC 120VAC 10A
€107.09 /Mértékegység