Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 változó frekvenciás meghajtó 1/2 lóerős 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 frekvenciaváltó 1/2 LE 208-240V

Raktáron
Tétel: AG7EMD Modell: ATV312H037M3Kereszthivatkozás: 6DWX5
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
€702.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő0–999.9 mp.
Állítható lassítási idő0–999.9 mp.
Ellenőrzési módszerAz érzékelő kevesebb fluxusvektora automatikusan kiszámítja az optimális motorteljesítményt alacsony fordulatszámú, nagy indítási nyomatékú alkalmazásokhoz
Vezérlő típusaKezelő / Távoli kezelő / Modbus
Mélység4.8 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED, (4) 7 szegmenses kijelző
kijelzőkHajtás feszültség
dinamikus fékezésiBelső kapcsoló / külső ellenállás
HázIP21
Magasság5.7 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség208-240 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP1/2
Max. Kimeneti erősítők3.3
Kimeneti frekvencia tartomány0.5 a 500 Hz
Kimeneti feszültség208-240 VAC
VédelemIP21
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték170%
Nyomaték @ 1 Hz120%
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Változtatható frekvenciájú hajtás 1.5 LE 208-240V | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€906.10
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 változó frekvenciás meghajtó 2 lóerős 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€1,053.37
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Változtatható frekvenciájú hajtás 7.5 LE 400-480V | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€2,196.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 frekvenciaváltó 1/2 LE 208-240V
€702.54 /Mértékegység