Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 változó frekvenciás meghajtó 2 LE 400-480v | AF6FZP 13E169

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 frekvenciaváltó 2 LE 400-480V

Raktáron
Tétel: AF6FZP Típus: ATV212WU15N4Kereszthivatkozás: 13E169
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
€1,724.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő0.1–3200 mp.
Állítható lassítási idő0.1–3200 mp.
Ellenőrzési módszerVolt / Hz, kvadratikus V / Hz, V / Hz nyomatéknöveléssel vagy érzékelő nélküli vektorvezérlés
Vezérlő típusaKezelő vagy logikai bemenet
Mélység7.56 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED, opcionális távirányítós LCD
kijelzőkHertz, motoráram, kW, motorfeszültség
dinamikus fékezésiNem
HázNEMA 12
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság11.69 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség400-480 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP2
Max. Kimeneti erősítők3.7
Kimeneti frekvencia tartomány0 a 200 Hz
Kimeneti feszültség400-480 VAC
VédelemTúlfeszültség, feszültség alatt, Motor hőterhelése, Hajtás hő túlterhelése, Fázisról fázisra vagy Fázisról testre rövidre zárva
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték110%
Nyomaték @ 1 Hz110%
Szélesség8.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységKijelző típusaSzélességHázMagasságBemeneti feszültségMax. HPÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 változó frekvenciás meghajtó 1 LE 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, opcionális távirányítós LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,532.99
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 változó frekvenciás meghajtó 3 LE 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, opcionális távirányítós LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,895.22
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 változó frekvenciás meghajtó 4 LE 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, opcionális távirányítós LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,998.61
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 változó frekvenciás meghajtó 5 LE 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, opcionális távirányítós LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€2,195.00
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 változó frekvenciás meghajtó 7.5 LE 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, opcionális távirányítós LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,811.25
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 változó frekvenciás meghajtó 10 LE 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, opcionális távirányítós LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€3,170.91
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD11N4 frekvenciaváltó 15 LE 400-480v | AF6FZW 13E175 ATV212WD11N4400-480 VAC12.4 "LED, opcionális távirányítós LCD11.41 "NEMA 1222.05 "400-480 VAC15€3,896.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 frekvenciaváltó 2 LE 400-480V
€1,724.26 /Mértékegység