SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D75S6U Lágyindítás 208-600VAC 75A 3 fázis | AG7GEX 6VMA0

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D75S6U Lágyindítás 208-600VAC 75A 3 fázis

Raktáron
Tétel: AG7GEX Típus: ATS22D75S6UKereszthivatkozás: 6VMA0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,574.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLágy indítás
Kommunikációs portModbus
Mélység8.1 "
kijelző4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás)
A ház értékeléseIP20
Magasság10.9 "
HP @ 3 fázis - 208 V20
HP @ 3 fázis - 230 V25
HP @ 3 fázis - 240 V25
HP @ 3 fázis - 460 V50
HP @ 3 fázis - 480 V50
HP @ 3 fázis - 575 V60
Bemeneti feszültség208-600 VAC
Bemenet / kimenet3 logikai bemenet, 1 PTC szonda analóg bemenet, 2 (NC / NO) relékimenet
IP besorolás20
Kimeneti áram75A
Kimeneti feszültség208-600 VAC
Fázis3
Rámpa ideje3.5 hüvelyk 40 másodpercig hidegen, S1 motorral, 3.5 hüvelyk 20 másodpercig, S4 motorral, 95% -os terhelési tényező alapján
Indítás típusaA feszültség rámpa indítási, gyorsítási és lassítási időbeállításainak jelenlegi korlátja
típusBeépített bypass, kezelő vezérlés
Szélesség5.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.325
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Vezérlő feszültség (110VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységkijelzőHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VBemeneti feszültségIP besorolásÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 LE | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1-től 1-1 / 2-ig4.45 "Nem---200-240 VAC00€288.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D75S6U Lágyindítás 208-600VAC 75A 3 fázis
€2,574.08 /Mértékegység