Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC tápegység 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AG6NZE Típus: ABL8WPS24200Kereszthivatkozás: 36T738
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
€1,508.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális egyenáramú tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység3.74 "
Magasság5.63 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 18 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség380-500 VAC
IP besorolás10/20
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 140 fokig F
Kimeneti erősítők20
Kimeneti zajKevesebb, mint 200mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő1.5
Teljesítmény értékelése480W
ÁllapotjelzőZöld / narancs / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség6.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8504312000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségIP besorolásTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC tápegység 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100-120 VAC, 200-500 VAC2072W4.72 "€625.51
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100-120 VAC, 200-500 VAC20120W4.72 "€870.40
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC tápegység 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380-500 VAC10/20960W6.1 "€2,472.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz
€1,508.64 /Mértékegység