Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS63 választókapcsoló Nem megvilágított kezelő nem tartozék | AG6RCN 45J179

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS63 választókapcsoló Nem világító működtető nem tartozék

Raktáron
Tétel: AG6RCN Modell: 9001SKS63Kereszthivatkozás: 45J179

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióPillanatnyi / karbantartott / karbantartott
AlapanyagMűanyag
Keret anyagaMűanyag
BütyökC
IP besorolás65
KulcsszámNincs kulcs
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operátor színeNincs üzemeltető
Kezelőfej anyagaNincs üzemeltető
pozíció3
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXOXO
Kapcsoló működése @ helyzet BÓÓÓ
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOXOX
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaNincs üzemeltető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Keret színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagKulcsszámNEMA értékelésOperátor színeAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR141 Választó kapcsoló nem világító kulccsal | AF9GFT 2EN09 9001KR141Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFém-3, 3R, 4, 12, 13-Kulcsos€319.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS501B Választó kapcsoló nem világító kulccsal | AF9GHL 2EN71 9001KS501BPillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13FeketeFogantyú€182.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS52B választókapcsoló Nem világít | AF9GHM 2EN72 9001KS52BPillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13FeketeFogantyú€201.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53B választókapcsoló Nem megvilágított gomb | AF9GHN 2EN74 9001KS53BPillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13FeketeFogantyú€210.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53FB kapcsoló kapcsoló Nem megvilágított Kiterjesztett | AF9GHP 2EN75 9001KS53FBPillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13FeketeKiterjesztett kar€212.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53K5 Választó kapcsoló nem világító kulccsal | AF9GHQ 2EN76 9001KS53K5Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémE103, 3R, 4, 12, 13krómKulcsos€351.64
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS5 Választó kapcsoló Nem világító Nem tartozék | AF9GRA 2FM88 9001KS5Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Nincs üzemeltetőNincs üzemeltető€156.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS63 választókapcsoló Nem világító működtető nem tartozék
€168.18 /Mértékegység