Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H13 Nem világító választókapcsoló IP 65 30mm 10A | AJ2HTB 5GER7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H13 nem világító választókapcsoló IP 65 30mm 10A

Raktáron
Tétel: AJ2HTB Modell: 9001KS11K3H13Kereszthivatkozás: 5GER7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€368.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva
AlapanyagFém
Keret anyagaCink Die Cast
BütyökE
színekkróm
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaBal jobb
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés3, 3R, 4, 12, 13
Kezelőfej anyagaSárgaréz / Zamak
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetOX
Kapcsoló működése @ helyzet BXO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országMX

Termék részletek:

    • Keret színe: króm

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagszínekKapcsolatfelvételTételNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH1 Nem világító választókapcsoló 30mm 2Pozíció | AH2NRQ 2EN52 9001KS11BH1Fenntartva / karbantartvaFémFekete1NO / 1NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€189.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH13 Nem megvilágított választókapcsoló 22mm 2 pozíciókulcsos | AH2NRR 2EN53 9001KS11BH13Fenntartva / karbantartvaFémFekete1NO / 1NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€217.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH2 Nem megvilágított választókapcsoló 22mm 2 pozíciókulcsos | AH2NRT 2EN54 9001KS11BH2Fenntartva / karbantartvaFémFekete2NO / 2NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€281.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH13 Nem világító választókapcsoló 30mm 3 helyzetkar | AH2NRU 2EN61 9001KS43BH13Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémFekete1NO / 1NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€214.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Nem megvilágított választókapcsoló 2P Chrome Cam E | AH9VXH 45C538 9001KS11K3H2Fenntartva / karbantartvaFémkróm2NO / 2NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Kulcsos€455.06
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH13 Nem világító választókapcsoló 30mm 3 helyzetkar | AH9VXJ 45C539 9001KS42BH13Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémFekete1NO / 1NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€200.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH2 Nem világító választókapcsoló 30mm 3 helyzetkar | AH9VXK 45C540 9001KS42BH2Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémFekete2NO / 2NCNem megvilágított kapcsoló3, 3R, 4, 12, 13Fogantyú€284.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H13 nem világító választókapcsoló IP 65 30mm 10A
€368.54 /Mértékegység