Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QUF 45C532

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AG6QUF Modell: 9001KR9R05H13Kereszthivatkozás: 45C532
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
€405.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Jelmagyarázat / háttérszínBlack / Silver
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaGomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióJelmagyarázat / háttérszínAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QTC 45C506 9001KR4R05H13PillanatnyiFehér / piros1.375 "€224.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H13PillanatnyiFehér / piros2.25 "€248.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€405.12 /Mértékegység