Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR megvilágított nyomógombos kezelő 30mm piros | AG6QTX 45C524

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR Megvilágított nyomógombos működtető, 30mm piros

Raktáron
Tétel: AG6QTX Típus: 9001KR9P35LRKereszthivatkozás: 45C524
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
€515.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
AlapanyagFém
ElőlapFém
színekPiros
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA értékelés3, 3R, 6, 13
Pótlámpa2FMP7
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaGomba, 2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8531800025

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa feszültségeAlapanyagElőlapNEMA értékelésPótlámpaAz üzemeltető típusaszínekFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G világító nyomógombos kezelő 30 mm-es zöld | AF9GGW 2EN46 9001KR9P1G6 VACFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "ZöldFém€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R világító nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGX 2EN47 9001KR9P1R6 VACFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "PirosFém€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G világító nyomógombos kezelő 30 mm-es zöld | AF9JKZ 2NML1 9001SKR9P1G6 VACMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "ZöldMűanyag€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R világító nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "PirosMűanyag€523.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 Megvilágított nyomógomb kezelő 30mm | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC/DCFémFém3, 3R, 6, 132FMP7Gomba, 2.25 "Nincs sapkaFém€487.87
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR megvilágított nyomógombos kezelő 30mm piros | AG6QUB 45C528 9001KR9P38LR120 VACFémFém3, 3R, 6, 134VCW4Gomba, 2.25 "PirosFém€515.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Megvilágított nyomógombos működtető 30mm | AG6RCD 45J153 9001SKR9P16 VACMűanyagMűanyag3, 3R, 4, 4X, 6, 134VCW2Gomba, 2.25 "Nincs sapkaMűanyag€493.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR Megvilágított nyomógombos működtető, 30mm piros
€515.47 /Mértékegység