Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G világító nyomógombos kezelő 30 mm-es zöld | AF9GGW 2EN46

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G Megvilágított nyomógombos működtető 30mm zöld

Raktáron
Tétel: AF9GGW Típus: 9001KR9P1GKereszthivatkozás: 2EN46
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
€532.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
AlapanyagFém
ElőlapFém
színekZöld
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége6 VAC
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Pótlámpa4VCW2
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaGomba, 1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa feszültségeAlapanyagElőlapNEMA értékelésPótlámpaAz üzemeltető típusaszínekFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R világító nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGX 2EN47 9001KR9P1R6 VACFémFém1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "PirosFém€532.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G világító nyomógombos kezelő 30 mm-es zöld | AF9JKZ 2NML1 9001SKR9P1G6 VACMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "ZöldMűanyag€532.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R világító nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACMűanyagMűanyag1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Gomba, 1.63 "PirosMűanyag€532.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 Megvilágított nyomógomb kezelő 30mm | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC/DCFémFém3, 3R, 6, 132FMP7Gomba, 2.25 "Nincs sapkaFém€487.87
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR megvilágított nyomógombos kezelő 30mm piros | AG6QTX 45C524 9001KR9P35LR24 VAC/DCFémFém3, 3R, 6, 132FMP7Gomba, 2.25 "PirosFém€515.52
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR megvilágított nyomógombos kezelő 30mm piros | AG6QUB 45C528 9001KR9P38LR120 VACFémFém3, 3R, 6, 134VCW4Gomba, 2.25 "PirosFém€515.52
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Megvilágított nyomógombos működtető 30mm | AG6RCD 45J153 9001SKR9P16 VACMűanyagMűanyag3, 3R, 4, 4X, 6, 134VCW2Gomba, 2.25 "Nincs sapkaMűanyag€525.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G Megvilágított nyomógombos működtető 30mm zöld
€532.53 /Mértékegység