Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE MTMSK15 mágnescsíkos olvasó billentyűzettel 4-5/16 hüvelyk magasság | AH9LDD 40GN52

SCHLAGE MTMSK15 mágnescsíkos olvasó billentyűzettel 4-5/16 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AH9LDD Modell: MTMSK15Kereszthivatkozás: 40GN52

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,483.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses csíkolvasó kezelővel
Case MaterialPNT polimer
Mélység1.156 "
Magasság4 5 / 16 "
FelületWiegand
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
teljesítmény Kötelező5/16 VDC
Szélesség5 11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány: 5 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE MTMSK15 mágnescsíkos olvasó billentyűzettel 4-5/16 hüvelyk magasságban
€1,483.70 /Mértékegység