SCHLAGE M490 1500 Lb mágnes Avs | AE9PNY 6LCY5

SCHLAGE M490 1500 Lb mágnes Átl

Raktáron
Tétel: AE9PNY Típus: M490Kereszthivatkozás: 6LCY5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V.65A
Amp húzás @ 24V.35A
befejezAlumínium
Tartóerő (Lb.)1500
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)3
A zár testének hossza (hüvelykben)12-1/2
Zárja le a test szélességét2 In.
AnyagKemény eloxált alumínium
Mfr. SorozatM400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8301406030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (1)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (8)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2)
    • Tartalmazza az opciókat (automatikus feszültségválasztás)
    • Kiadási késleltetés (1-30 másodperc)
    • Teljes vetítés (hüvelykben) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
SCHLAGE M450 Elektromágneses M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AlumíniumKemény eloxált alumínium€1,118.79
SCHLAGE M450P 1000lb mágnes Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAlumíniumKemény eloxált alumínium€1,511.69
SCHLAGE M490P elektromágneses zár, 1500 font. | CD3VJB 28XY71 M490PTiszta eloxáltAcél€1,663.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE M490 1500 Lb mágnes Átl
€1,299.12 /Mértékegység