Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE M450 Elektromágneses M400 | AE9PNV 6LCY2

SCHLAGE M450 Elektromágneses M400

Raktáron
Tétel: AE9PNV Típus: M450Kereszthivatkozás: 6LCY2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,118.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V.75A
Amp húzás @ 24V.38A
befejezAlumínium
Tartóerő (Lb.)1000
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)3
A zár testének hossza (hüvelykben)10-1/2
Zárja le a test szélességét2 In.
AnyagKemény eloxált alumínium
Mfr. SorozatM400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4415
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8301406030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (1)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (7)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2)
    • Tartalmazza az opciókat (automatikus feszültségválasztás)
    • Teljes vetítés (hüvelykben) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
SCHLAGE M450P 1000lb mágnes Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAlumíniumKemény eloxált alumínium€1,511.69
SCHLAGE M490 1500 Lb mágnes Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AlumíniumKemény eloxált alumínium€1,299.12
SCHLAGE M490P elektromágneses zár, 1500 font. | CD3VJB 28XY71 M490PTiszta eloxáltAcél€1,663.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE M450 Elektromágneses M400
€1,118.79 /Mértékegység