Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE M420 500 Lb mágnes Avs | AE9PPE 6LCZ1

SCHLAGE M420 500 Lb mágnes Átl

Raktáron
Tétel: AE9PPE Típus: M420Kereszthivatkozás: 6LCZ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,039.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V.75A
Amp húzás @ 24V.38A
befejezAlumínium
Tartóerő (Lb.)500
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)2-1/2
A zár testének hossza (hüvelykben)9
Zárja le a test szélességét2 In.
AnyagKemény eloxált alumínium
Mfr. SorozatM400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.664
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8301406030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (1)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (6)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2)
    • Tartalmazza az opciókat (automatikus feszültségválasztás)
    • Kiadási késleltetés (1-30 másodperc)
    • Teljes vetítés (hüvelykben) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHLAGE M420P 500 Lb mágnes Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2 M420P€1,336.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE M420 500 Lb mágnes Átl
€1,039.27 /Mértékegység