SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Nagy teherbírású kar zárszerkezet Orbit tanterem | AC7BEY 36Z165

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Orbit tanterem

Tétel: AC7BEY Modell: D70PD C123 ORBIT 626Kereszthivatkozás: 36Z165

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaNégyszöglet
StílusPÁLYA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8301406030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Orbit tanterem