Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli billentyűzetes iroda | AH9LCT 40GN42

SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Elektronikus kulcsnélküli zár Billentyűzet Office

Raktáron
Tétel: AH9LCT Típus: CO200CY50 KP RHO 626 PDKereszthivatkozás: 40GN42
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
€2,012.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplója2000
befejezSzatén króm
FunkcióOffice
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2-31 / 32 "
Belső magasság10 7 / 64 "
Belső szélesség3 43 / 64 "
A retesz elülső mérete1-1/8" x 2-1/4"
Retesz hossza1 / 2 "
AnyagFém
Max. Felhasználói kódok2000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység3-43 / 64 "
Külső magasság9 15 / 32 "
Külső szélesség3 29 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás1 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)30.23
Származási országMX

Termék részletek:

    • Főbb felülírási opciók: Schlage cserélhető mag
    • Kezelő anyaga: Gumi
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellTételAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaKulcsok számaKülső magasságKülső szélességtípusFunkcióÁr
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 sorozat Exit Trim raktár kezelő | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Elektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zárLegfeljebb 2 év 4AA-val1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Kilépés a Vágás menübőlTanterem vagy raktár kulcstartással€1,707.06
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 sorozatú hengeres irodai kezelő | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektronikus kulcs nélküli zárLegfeljebb 2 év 4AA-val1-3 / 4 "129.46 "3.5 "HengeresIroda kulcsa felülbírálásával€1,213.87
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€1,358.02
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli zár közelségi iroda | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€2,236.79
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli záróiroda | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€2,456.17
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€2,037.63
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD elektronikus kulcsnélküli zár közelség tanterem | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektronikus kulcs nélküli zár1-2 év.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Tanterem / raktár€2,220.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Elektronikus kulcsnélküli zár Billentyűzet Office
€2,012.47 /Mértékegység