Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd polírozott sárgaréz 5 csap | AC7BDE 36Z084

SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt HD polírozott sárgaréz 5 tűs

Raktáron
Tétel: AC7BDE Modell: B60N C-KWY 605Kereszthivatkozás: 36Z084
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
€118.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
befejezCsiszolt sárgaréz
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-7/8"
Fokozat1
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC
Hely típusaLakó
AnyagSárgaréz / Acél / Cink
Kulcsok száma2
Pins5
Biztonsági típusNehéz szolgálat
SztrájkKerek sarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusakulcsközép-HengerHely típusaAnyagKulcsok számaPinsSztrájk Dim.Ár
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polírozott sárgaréz 6 csapos AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€197.24
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd olaj dörzsölt bronz 6 csap | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€226.28
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm 6 csap | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€185.71
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd olaj dörzsölt bronz 6 csap | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"kettősKereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink26-€277.94
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"kettősKereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€239.24
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt HD szatén króm 5 tűs | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-LakóSárgaréz / Acél / Cink25-€132.07
SCHLAGE B62N C-KWY 626 Deadbolt HD szatén króm 5 tűs | AC7BDH 36Z087 B62N C-KWY 626C2.75 "kettősLakóSárgaréz / Acél / Cink25-€202.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt HD polírozott sárgaréz 5 tűs
€118.17 /Mértékegység