SCHÄFER 1462.191305BL1 konténer 19 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség 5 hüvelyk H Kék | AF4CGD 8PL90

SCHAEFER 1462.191305BL1 konténer 19 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség 5 hüvelyk H kék

Raktáron
Cikkszám: AF4CGD Modell: 1462.191305BL1Kereszthivatkozás: 8PL90

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€62.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
Kapacitás0.42 köb. ft.
színekKék
DesignEgyenes szilárd falak
Magasság4.6 "
Belső alsó hossza17.7 "
Belső alsó szélesség11.8 "
Belső magasság4"
Belső hossza17.75 "
Belső szélesség11.75 "
Terhelhetőség33 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság5"
Külső hossz19 "
Külső szélesség13 "
Halmozási kapacitás330 font
Temp. Hatótávolság-4-212 F fok
típusStackable
Mennyiségi kapacitás0.42 köb. ft.
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3924905650
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszKapacitásszínekKülső szélességSzélességMagasságBelső magasságBelső hosszaÁr
SCHÄFER 1463.130906GN1 konténer 13 hüvelyk hosszúság 9 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk H Zöld | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 köb. ft.Zöld9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€38.33
SCHÄFER 1463.130906BL1 konténer 13 hüvelyk hosszúság 9 hüvelyk szélesség 6 hüvelyk H Kék | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 köb. ft.Kék9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€38.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER 1462.191305BL1 konténer 19 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség 5 hüvelyk H kék
€62.21 /Mértékegység