SCHÄFER 1461.261912BL1 tömör falra rakható Cntner 26 x 19 x 12 hüvelyk Kék | AJ2KRQ 9MR83

SCHAEFER 1461.261912BL1 tömör falra rakható 26 x 19 x 12 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AJ2KRQ Modell: 1461.261912BL1Kereszthivatkozás: 9MR83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€257.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes fali konténer
színekKék
Belső magasság11.125 "
Belső hossza24.75 "
Belső szélesség18.5 "
Terhelhetőség55 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság12 "
Külső hossz26 "
Külső szélesség19 "
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás2.51 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3343
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: SSI SCHÄFER

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszszínekBelső magasságKülső szélességBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségAnyagÁr
SCHÄFER NF241511.ASGY3 egyenes falú konténer, 10-29/32 hüvelyk magas x 23-29/32 hosszú x 14-29/32 hüvelyk széles | CD2HVP 54LW65 NF241511.ASGY323 29 / 32 "Faszén10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 fontpolipropilén€46.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER 1461.261912BL1 tömör falra rakható 26 x 19 x 12 hüvelykes kék
€257.97 /Mértékegység