TRICO 31824 Watchdog olajozó, üvegtartály, 3/4 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret | AM2CEJ

TRICO 31824 Watchdog olajozó, üvegtartály, 3/4 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret

Tétel: AM2CEJ Típus: 31824
€275.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt rendszerű olaj
test anyagaAlumínium
Kapacitás4 oz.
csatlakozás3 / 4 "NPT
Magasság6 1 / 2 "
O-RingViton
Olajszint tartomány3 / 4 "
Tartály anyagaÜveg
Szélesség3 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelik fel a Trico Watchdog olajozókat?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Csavarja le a tartályt a fő testről, és távolítsa el.
  • Távolítsa el a szennyeződéseket az egységből és a csapágyházból.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot az NPT menetre.
  • Kézzel húzza meg a Watchdogot egy villáskulccsal (amíg a belső menetes kiemelkedés függőleges nem lesz), olyan nyílásban, ahol a fő test középvonala a maximális folyadékszinten van.
  • Töltse fel a csapágykamrát egy tartállyal a fő testen keresztül, amíg az éppen az optimális folyadékszint alá nem kerül.
  • Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a kifolyón van-e.
  • Helyezze a hüvelykujját a tartály kifolyójára, majd fordítsa meg és illessze be a fő test belső menetes kivezetésébe.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Trico 31824 Watchdog olajozó kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartoznak a kenési követelmények, a kapacitás, a méret, a menetméret, a tartály anyaga, a rögzítési lehetőségek, a környezeti feltételek, a karbantartás, a biztonsági jellemzők és a kenőanyag-kompatibilitás.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az olajozó használatakor?

A.

  • Biztosítsa az olajozó biztonságos és stabil rögzítését, hogy elkerülje a véletlen elmozdulást.
  • Ellenőrizze és húzza meg az összes olajcsatlakozást, hogy elkerülje a szivárgásokat, amelyek csúszós felületeket okozhatnak.
  • Úgy helyezze el az olajozót, hogy elkerülje a járdák vagy a munkaterületek akadályozását, csökkentve ezzel a botlásveszélyt.
  • Óvatosan kezelje az üvegtartályt, nehogy eltörjön, különösen erős vibrációjú környezetben.
  • A berendezés teljesítményének és biztonságának megőrzése érdekében használja az alkalmazásának megfelelő ajánlott kenőolajat.
  • Kerülje az olajtartály túltöltését az újratöltés során, hogy elkerülje a kiömlést és a felesleges olajpazarlást.
  • Tartsa be az olaj és az esetleges kiömlések visszatartására és ártalmatlanítására vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.
  • Tanítsa meg a személyzetet az olajozó biztonságos üzemeltetésére és a vészhelyzeti reagálási eljárásokra.
  • Megfelelő tisztítószerekkel dolgozzon ki eljárásokat az olajfoltok vagy szivárgások azonnali reagálására.

K. Hogyan tölthetem fel az olajat ebben a Trico 31824 védőkutyás olajozóban?

A.

  • Gondoskodjon a biztonságról az olajozó leállításával és a veszélyes terület megtisztításával.
  • Gyűjtse össze a szükséges kellékeket, beleértve az ajánlott kenőolajat és egy tölcsért.
  • Keresse meg a tartálysapkát az olajozó tetején, amely lefedi az üvegtartályt.
  • Óvatosan nyissa ki a tartály kupakját, hogy hozzáférjen az üvegtartályhoz.
  • Ellenőrizze az aktuális olajszintet, hogy eldöntse, után kell-e tölteni vagy teljesen után kell tölteni.
  • Szükség esetén tölcsér segítségével öntse a kenőolajat az üvegtartályba, elkerülve a túltöltést.
  • Helyezze vissza és szorosan húzza meg a tartály kupakját, hogy tömítse a tartályt és megakadályozza az olajszivárgást.
  • Az újratöltés után ellenőrizze az olajozót, hogy nem szivárog-e olaj a kupak vagy a csatlakozások körül.
  • Indítsa újra az olajozó működését, és gondoskodjon a megfelelő kenésről a szükséges pontokon.

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapacitásMagasságSzélességOlajszint tartományÁr
TRICO 31825 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret | AE4CMC 5JG85 318251 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€518.00
TRICO 31804 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 5-3/4 hüvelykes méret | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€209.04
TRICO 31821 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/4 hüvelykes méret | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
ajánlatkérés
TRICO 31818 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1/2 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/4 hüvelykes méret | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
ajánlatkérés
TRICO 31820 Watchdog olajozó, üvegtartály, 3/4 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/4 hüvelykes méret | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€463.26
TRICO 31828 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1/2 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
ajánlatkérés
TRICO 31833 Watchdog olajozó, üvegtartály, 1 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 31824 Watchdog olajozó, üvegtartály, 3/4 hüvelykes NPT, 4 uncia. Kapacitás, 6-1/2 hüvelykes méret
€275.01 /Mértékegység