Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SARGENT SG-8204BHW-32D LH hornyos zárkar Raktár | AF8GAB 26JF41

SARGENT SG-8204BHW-32D LH hornyos zárkar raktár

Raktáron
Tétel: AF8GAB Modell: SG-8204BHW-32D LHKereszthivatkozás: 26JF41

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,805.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case Material12 darabos megmunkált acél, cink-dikromát bevonat
A ház mérete5-31 / 32 "H x 27/32" W x 4-3 / 32 "D
befejezUnalmas rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésKulcsos Véletlen
Keyway típusaLA
Hely típusaIntézményi, egészségügyi ellátás
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 1-7/8"
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/8"
Sztrájk típusaANSI
StílusFogantyú
Trim stílusBHW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8301406030

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióPinsStílusÁr
SARGENT SG-8215BHW-32D RHR hornyos zár kar átjáró | AF8FPN 26JF34 SG-8215BHW-32D RHRPassage-Fogantyú€2,647.78
SARGENT SG-8215BHW-32D LHR hornyos zár kar átjáró | AF8FPP 26JF35 SG-8215BHW-32D LHRPassage-Fogantyú€2,647.78
SARGENT SG-8215BHW-32D RH hornyos zár kar átjáró | AF8FZW 26JF36 SG-8215BHW-32D RHPassage-Fogantyú€2,647.78
SARGENT SG-8215BHW-32D LH horonyzár kar átjáró | AF8FZX 26JF37 SG-8215BHW-32D LHPassage-Fogantyú€2,647.78
SARGENT SG-8204BHW-32D RHR hornyos zár kar Raktár | AF8FZY 26JF38 SG-8204BHW-32D RHRRaktár6Fogantyú€2,805.74
SARGENT SG-8204BHW-32D LHR hornyos zárkar Raktár | AF8FZZ 26JF39 SG-8204BHW-32D LHRRaktár6Fogantyú€2,805.74
SARGENT SG-8204BHW-32D RH hornyos zárkar Raktár | AF8GAA 26JF40 SG-8204BHW-32D RHRaktár6Fogantyú€2,805.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT SG-8204BHW-32D LH hornyos zárkar raktár
€2,805.74 /Mértékegység