SARGENT 8710F RHR 10B függőleges rúd trimmer kijárati eszközzel, 1. fokozat | AA8HGC 18F595

SARGENT 8710F RHR 10B függőleges rúd trimm-kilépő eszközzel, 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AA8HGC Típus: 8710F RHR 10BKereszthivatkozás: 18F595

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,314.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges rúd trimmel
AjtókezelésJobb kéz megfordítható
Ajtó magassága84 "
Ajtó szélessége33–36 ”
befejezTompa sárgaréz
Tűz értékeltTűz értékelt
Megfelel a stílus szélességének3.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8075
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésMegfelel a stílus szélességénekÁr
SARGENT 8710F LHR 10B függőleges rúd trimmer kijárati eszközzel, 1. fokozat | AA8HGB 18F594 8710F LHR 10BBal kéz visszafordítható3.5 "€4,628.75
SARGENT 8715F LHR 10B függőleges rúd trimmer kijárati eszközzel, 1. fokozat | AA8HGF 18F598 8715F LHR 10BBal kéz visszafordítható4.5 "€4,133.43
SARGENT 8715F RHR 10B függőleges rúd trimmer 1. fokozatú 80-as sorozat | AA8HGG 18F599 8715F RHR 10BJobb kéz megfordítható4.5 "€4,150.94
SARGENT 8713F LHR 10B függőleges rúd trimmer 1. fokozatú 80-as sorozat | AA8HGK 18F607 8713F LHR 10BBal kéz visszafordítható4.5 "€4,133.43
SARGENT 8713F RHR 10B függőleges rúd trimmer kijárati eszközzel, 1. fokozat | AA8HGL 18F608 8713F RHR 10BJobb kéz megfordítható4.5 "€4,628.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT 8710F RHR 10B függőleges rúd trimm-kilépő eszközzel, 1. fokozat
€4,314.35 /Mértékegység