SANITAIRE SC888K függőleges vákuum 12 hüvelyk 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2

SANITAIRE SC888K függőleges vákuum 12 hüvelykes 7a 120 V

Raktáron
Tétel: AA8VBR Típus: SC888KKereszthivatkozás: 1AFZ2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€551.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedelmi függőleges vákuum
erősítők7
táska típusaRuhatáska eldobható papírzacskóval
Tisztítóút12 "
Szűrő típusaMikron szűrő
BútorőrNem jelölő Wrap Around
HandleKróm acél 3 helyzet
Állítható magasságKézi 6-helyzet
Csuklya magassága6"
fényIgen
Nettó súly18 font
Dugó3-vezetékes
Tápkábel hossza50 láb.
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.756
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8508110000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTápkábel hosszaLégáramlaterősítőktáska típusaKapacitásSzűrő típusaHandleNettó súlyÁr
SANITAIRE SC9180B Függőleges vákuum 13 hüvelyk 119 Cfm 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50 láb.119 cfm11.3Papír porzsák4 Qt.Zárt HEPAFém20 font€933.02
SANITAIRE SC899F Függőleges vákuum 16 hüvelyk 145 Cfm 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50 láb.145 cfm7Ruha Shake Out táska18 qt.Standard -18 font€751.02
SANITAIRE SC886E függőleges vákuum 12 hüvelyk 145 Cfm 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50 láb.145 cfm7Ruha Shake Out táska18 qt.Standard -15.8 font€528.88
SANITAIRE SC689A függőleges vákuum 12 hüvelyk 120 Cfm 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30 láb.120 cfm5Szövet piszok kupa1.9 qt.Standard Chrome Acél14 font€487.19
SANITAIRE SC679J függőleges vákuum 12 hüvelyk 120 Cfm 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30 láb.120 cfm5Ruha Shake Out táska18 qt.Standard -12.2 font€363.33
SANITAIRE SC887B függőleges vákuum 12 hüvelyk 145 Cfm 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50 láb.145 cfm7Por kupa1.9 köb. ft.Standard Fém18.4 font€547.68
SANITAIRE SC889A függőleges vákuum 12 hüvelykes 145 Cfm 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50 láb.145 cfm6.5Papír6.1 köb. ft.HEPAergonomikus16.2 font€596.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANITAIRE SC888K függőleges vákuum 12 hüvelykes 7a 120 V
€551.06 /Mértékegység