SANI-LAV 5A1A Hands-Free Wall Mounted Sink, 2 GPM Flow Rate, Splash | CT9WDC 48PY06

SANI-LAV 5A1A Hands-Free Wall Mounted Sink, 2 GPM Flow Rate, Splash

Raktáron
Tétel: CT9WDC Modell: 5A1AKereszthivatkozás: 48PY06

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,337.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANI-LAV 505L-0.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCC 48TF80 505L-0.5€1,682.69
SANI-LAV ES2-605L-0.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCD 48TF54 ES2-605L-0.5€2,124.64
SANI-LAV 5251-0.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCE 48TG12 5251-0.5€2,063.53
SANI-LAV 707A.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCF 468C43 707A.5€3,224.32
SANI-LAV 607L-0.5 kihangosító falra szerelhető mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCG 48TF52 607L-0.5€1,098.83
SANI-LAV ESB2-607L-0.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCH 48TF60 ESB2-607L-0.5€2,461.02
SANI-LAV 707B.5 kihangosító fali mosogató, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WCJ 468C45 707B.5€3,224.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 5A1A Hands-Free Wall Mounted Sink, 2 GPM Flow Rate, Splash
€3,337.39 /Mértékegység