SANI-LAV 510WS Mosóállomás 100 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk Magasság | AH2HAK 28DV82

SANI-LAV 510WS mosóállomás 100 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság

Tétel: AH2HAK Típus: 510WSKereszthivatkozás: 28DV82
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,624.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosóállomás
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság10 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység8"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete97 "x 16-1 / 2"
színekEzüst
Drain nyitás2"
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep szerelő központokCsak középső lyuk
Csaptelep működtetéseDupla térdpedál
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv16
Szerelési típusFal
Lyukak száma5
Állomások száma5
Teljes magasság18 "
Teljes hossz100 "
Teljes szélesség20 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)264.16
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csaptelep / Csaptelep nélkül: Csaptelep

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaVissza SplashTál mélységÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszOldalsó fröccsCsaptelep / Csaptelep nélkülÁr
SANI-LAV 54W1 Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság | AB7KPF 23PH41 54W11Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,904.85
SANI-LAV 54FSL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUU 40D723 54FSL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€5,423.62
SANI-LAV 54FFL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUV 40D724 54 FFL4Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€5,403.79
SANI-LAV 54FAL Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUW 40D725 54FAL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,975.09
SANI-LAV 54FBL Mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 45 hüvelyk magasság | AD3LUX 40D726 54FBL2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,968.03
SANI-LAV 54WSL mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság | AD3LUY 40D727 54WSL2Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,800.37
SANI-LAV 54WFL hordozható mosóállomás 40 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség | AD3LUZ 40D728 54WFL4Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€4,001.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 510WS mosóállomás 100 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk magasság
€8,624.93 /Mértékegység