Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT T300-XM102AE-8-32 C150 Tap, #8-32 Thread Size, 1/4 Inch Thread Length, 2 15/32 Inch Length, Pipe | CT9ULY 411P93

SANDVIK COROMANT T300-XM102AE-8-32 C150 Tap, #8-32 Thread Size, 1/4 Inch Thread Length, 2 15/32 Inch Length, Pipe

Raktáron
Cikkszám: CT9ULY Model: T300-XM102AE-8-32 C150Kereszthivatkozás: 411P93
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
€15.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT T300-XM102AE-8-32 C150 Tap, #8-32 Thread Size, 1/4 Inch Thread Length, 2 15/32 Inch Length, Pipe
€15.71 /Mértékegység