SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AE3FYP 5DCA3

SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Szabványos pult magasságú tárolószekrény

Raktáron
Tétel: AE3FYP Típus: EA2R361842-09Kereszthivatkozás: 5DCA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍróasztal magasságú tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20/22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handlesüllyesztett
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység18 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.73
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeTeljes mélységTeljes szélességPolckapacitásÁr
SANDUSKY LEE EA2R361842-02 Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AE3FYL 5DCA0 EA2R361842-02Faszén18 "36 "200 font€581.68
SANDUSKY LEE EA2R361842-05 Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AE3FYN 5DCA2 EA2R361842-05Galamb Gray18 "36 "200 font€581.68
SANDUSKY LEE EA2R362442-02 Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AE3FYQ 5DCA4 EA2R362442-02Faszén24 "36 "200 font€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-05 Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AE3FYT 5DCA6 EA2R362442-05Galamb Gray24 "36 "200 font€783.97
SANDUSKY LEE EA2R362442-09 Pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AE3FYU 5DCA7 EA2R362442-09Fekete24 "36 "200 font€783.97
SANDUSKY LEE EA2R462442-02 Szabványos pult magasságú tárolószekrény | AE3FYV 5DCA8 EA2R462442-02Faszén24 "46 "230 font€1,173.78
SANDUSKY LEE EA2R462442-05 Szabványos pult magasságú tárolószekrény | AE3FYX 5DCC0 EA2R462442-05Galamb Gray24 "46 "230 font€1,275.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE EA2R361842-09 Szabványos pult magasságú tárolószekrény
€581.68 /Mértékegység