SANDPIPER HDF2 DP6A kettős membrános szivattyú levegővel működtetve, 2 hüvelyk. | AG7GGG 6WY76

SANDPIPER HDF2 DP6A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes.

Raktáron
Tétel: AG7GGG Típus: HDF2 DP6AKereszthivatkozás: 6WY76

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,735.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/4 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátSantoprene (R)
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság20 5 / 16 "
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hossz13.63 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Flow GPM140
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet275 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz24 ft.
Önfelszívó nedves29 ft.
Szelep típusafékszárny
Szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.83
Hajó magassága (cm)58.17
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletÁr
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santoprene (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 fok F€6,114.63
ARO 66625B-444-C Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 fok F€14,476.06
SANDPIPER SB1 SS5A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santoprene (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 fok F€2,973.88
SANDPIPER HDB2 DGN3CI kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 fok F€7,878.10
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-11.625 "1 / 4 "-100 psi180 fok F€3,533.32
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 membránszivattyú levegővel működtetett 1/2 hüvelykes Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santoprene (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 fok F€3,693.61
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 membrános szivattyú légüzemű, 1/2 hüvelykes Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 fok F€4,049.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDPIPER HDF2 DP6A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes.
€6,735.72 /Mértékegység