Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAN JAMAR L3402 fedeles adagoló 6-24 uncia fedelek | AE7ZVT 6CAG9 / L3402GR

SAN JAMAR L3402 fedeles adagoló 6-24 uncia fedők

Raktáron
Tétel: AE7ZVT Modell: L3402Kereszthivatkozás: 6CAG9 / L3402GR
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
€146.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedél adagoló
Mélység4-3 / 4 "
Magasság24 "
tart6–24 Oz fedél
AnyagRozsdamentes
Adagolók száma1
Cső Dia.4-3 / 4 In.
Cső hossza23-1 / 2 In.
típusPult
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7323930080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságtartSzélességÁr
SAN JAMAR L1014 Fedős adagoló Állítható | AE7ZVF 6CAF8 L10146-3 / 4 "5.5 "Fedél, állítható14.75 "€267.12
SAN JAMAR L1022 Fedős adagoló Állítható | AE7ZVG 6CAF9 L102222-1 / 2 "5.5 "Fedél, állítható6.75 "€327.39
SAN JAMAR L3502 fedeles adagoló 24-46 uncia fedelek | AE7ZVU 6CAH0 / L3502GR L35025-1 / 2 "24 "24–46 Oz fedél5.5 "€210.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAN JAMAR L3402 fedeles adagoló 6-24 uncia fedők
€146.06 /Mértékegység