SALSBURY INDUSTRIES 4750GRN Mail House acél felület/oszlop Zöld | AG3GHZ 33KP80

SALSBURY INDUSTRIES 4750GRN Mail House Steel Surface/post Green

Tétel: AG3GHZ Típus: 4750GRNKereszthivatkozás: 33KP80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMail ház
Doboz anyagaAcél
színekZöld
Mélység8"
AjtóanyagAcél
befejezPorbevonatú
Magasság15 "
RakodásFront
FelszerelésFelület / Post
Nettó súly20 font
Ajtók száma1
IrányultságVízszintes
Nyerőhely12 "Sz x 1-1 / 4" H
típusAcél
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SALSBURY INDUSTRIES 4750BGE Mail House Steel Felület/posta Bézs | AG3GHX 33KP78 4750 BGEBézs-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4750BLK Mail House acél felület/oszlop Fekete | AG3GHY 33KP79 4750 BLKFekete-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4750WHT Mail House acél felület/oszlop Fehér | AG3GJA 33KP81 4750 WHTfehér-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4750GRN Mail House Steel Surface/post Green