SALSBURY INDUSTRIES 3816D-ALM Surface Enclosure for Double Column 16 Door Aluminium | AH3RZJ 33LD27

SALSBURY INDUSTRIES 3816D-ALM Surface Enclosure for Double Column 16 Door Aluminium

Tétel: AH3RZJ Modell: 3816D-ALMKereszthivatkozás: 33LD27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
Mélység17.5 "
befejezTimsó porszórt
Magasság57.875 "
AnyagAlumínium
Felszerelésfelületi
Oszlopok száma1
Szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)152.08
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)87
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságFelszerelésSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-ALM Felületi burkolat egyoszlopos 4 ajtós szürke | AH3RUJ 33KX08 3804S-ALM17.5 "Szürke porszórt17.625 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-BRZ felületi burkolat egyoszlopos 4 ajtós bronz | AH3RUK 33KX09 3804S-BRZ17.5 "Bronz por bevonattal17.625 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-GLD felületi burkolat egyoszlopos 4 ajtós arany | AH3RUL 33KX10 3804S-GLD17.5 "Arany por bevonattal17.625 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-SAN Felületi burkolat egyoszlopos 4 ajtós bézs színű | AH3RUM 33KX11 3804S-SAN17.5 "Bézs színű por bevonattal17.625 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-ALM felületi burkolat egyoszlopos 5 ajtós szürke | AH3RUN 33KX12 3805S-ALM17.5 "Szürke porszórt21.125 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-BRZ felületi burkolat egyoszlopos 5 ajtós bronz | AH3RUP 33KX13 3805S-BRZ17.5 "Bronz por bevonattal21.125 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-GLD felületi burkolat egyoszlopos 5 ajtós arany | AH3RUQ 33KX14 3805S-GLD17.5 "Arany por bevonattal21.125 "felületi17.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3816D-ALM Surface Enclosure for Double Column 16 Door Aluminium