SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Horizontal Mailbox Usps 6 Door Bronze Fl 34 Inch | AG3JUC 33LJ23

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Vízszintes postaláda Usps 6 ajtós bronz Fl 34 hüvelyk

Tétel: AG3JUC Modell: 3709D-06ZFUKereszthivatkozás: 33LJ23

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekBronz
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság34 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly110 font
Ajtók száma6
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.9
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termék részletek:

Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox is ideal for use in commercial buildings, new construction & major renovation tasks for storing / receiving mail & packages in indoor & outdoor environments. This recessed-mounted 4C horizontal mailbox has a front-loading double-column design with one MB1 door & five MB3 doors and USPS access.

Jellemzők:

  • Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox doors are equipped with a heavy-duty cam lock, a dust / rain shield and 3 keys for added security.
  • It has an outgoing mail collection compartment with a U.S.P.S. master lock access door for storing outgoing mail.
  • This compartment also has a master access latch with a master arrow lock or other commercial locks for opening the 2 master door panels and accessing all compartments in one go.
  • The outgoing mail compartment has one outgoing mail slot with a weather protection hood for easy & secure mail collection.
  • This unit comes with a factory-installed trim & solid rear cover for durability.

Kompatibilis tartozékok:

  • Csereajtók: A sérült ajtók cseréje érdekében a felhasználók kicserélhetik a postafiók ajtaját ebben az egységben.
  • Custom Engraved Placards: Custom engraved doors & door placards with adhesive can be ordered by users for identification purposes.
  • Zárak: A felhasználók egyedi zárakat telepíthetnek a tárolt tartalmakhoz való privát hozzáférés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • USPS-STD-4C

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is this Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox made of?

A. This Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox has heavy-duty aluminium and stainless steel hardware for corrosion resistance in outdoor environments. It has bronze coloured powder-coated finish.

Q. How to locate the mail & parcel keys in this Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox?

A.

  • Nyissa ki a postafiók ajtaját, és keresse meg a reteszt a fő ajtópanelek kinyitásához.
  • Locker keys are generally placed on the shelves of the unit.

Q. How to connect this Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox to another similar unit?

A. This Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox comes with a 4C horizontal mailbox connector kit for easily connecting it to multiple recessed-mounted 4C horizontal mailbox units.

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságszínekMélységPost MagasságtípusSzélességMagasságTételÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Fl 34 hüvelykes | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Rl 34 hüvelyk | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vízszintes postafiók Usps 3 Door Gold Fl 34 Inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vízszintes postaláda Usps 3 Door Gold Rl 34 hüvelyk | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Fl 34 hüvelyk | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Rl 34 hüvelyk | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós bronz Fl 34 hüvelykes | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVízszintesBronz17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Vízszintes postaláda Usps 6 ajtós bronz Fl 34 hüvelyk