SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós alumínium Rl 30-1/2 hüvelyk | AG3KKW 33LM84

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós alumínium Rl 30-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3KKW Modell: 3708D-14ARUKereszthivatkozás: 33LM84

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekAlumínium
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság30.5 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly115 font
Ajtók száma14
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14AFU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk | AG3KKU 33LM82 3708D-14AFUAlumínium30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós Gold Fl 30-1/2 hüvelyk | AG3KKX 33LM85 3708D-14GFUArany30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GRU Vízszintes postaláda Usps 14 Doors Gold Rl 30-1/2 Inch | AG3KKZ 33LM87 3708D-14GRUArany30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SFU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós Sandstone Fl 30-1/2 Inch | AG3KLA 33LM88 3708D-14SFUHomokkő30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SRU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós homokkő Rl 30-1/2 hüvelyk | AG3KLC 33LM90 3708D-14SRUHomokkő30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZFU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós bronz Fl 30-1/2 hüvelyk | AG3KLD 33LM91 3708D-14ZFUBronz30.5 "115 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZRU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós bronz Rl 30-1/2 hüvelyk | AG3KLF 33LM93 3708D-14ZRUBronz30.5 "115 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Vízszintes postaláda Usps 14 ajtós alumínium Rl 30-1/2 hüvelyk