SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Aluminium Fl 30-1/2 Inch | AG3JRY 33LH91

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Vízszintes postaláda Usps 7 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3JRY Modell: 3708D-07AFUKereszthivatkozás: 33LH91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekAlumínium
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság30.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly95 font
Ajtók száma7
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termék részletek:

Salsbury Industries 3708D-07AFU mailbox is a double-column door mailbox ideal for commercial buildings and industrial facilities. It can be installed indoors / outdoors and is front-loaded for user convenience.

Jellemzők:

  • The unit is pre-numbered and includes a heavy-duty cam lock with a dust / rain shield and three keys. This prevents unauthorised access and keeps the interiors free of contaminants.
  • It has parcel lockers and 9 standard mailbox drawers for keeping delivered posts.
  • It has heavy-duty aluminium construction and powder-coated finish to provide excellent durability, as well as corrosion & scratch resistance.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ADA
  • ISO 9001:2015

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is an outgoing mail collection?

A. The mailbox has a separate compartment with a mail slot marked as 'outgoing mail' that contains letters / mail for a carrier to pick up and take to the postal service.

Q. Does the product include any hardware?

A. The horizontal mailbox includes a connector kit that can easily connect recess-mounted 4C horizontal mailbox units.

Q. What is the purpose of a weather protection hood?

A. It protects the outgoing mail slot from weather-related damage or entry of moisture, thus preventing rust and corrosion.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium, 27 hüvelykes | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium Rl 27 hüvelykes | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany, 27 hüvelykes | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany Rl 27 hüvelykes | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Vízszintes postafiók 7 ajtós homokkő, 27 hüvelykes | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUHomokkő27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUHomokkő27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós bronz Fl 27 hüvelyk | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUBronz27 "90 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-07AFU Vízszintes postaláda Usps 7 ajtós alumínium Fl 30-1/2 hüvelyk