SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PSRU Vízszintes postaláda Usps 1 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk | AG3HBB 33KV99

SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PSRU Vízszintes postaláda Usps 1 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk

Tétel: AG3HBB Modell: 3707S-1PSRUKereszthivatkozás: 33KV99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság27 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly50 font
Ajtók száma1
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Vízszintes postafiók 1 ajtós alumínium, 13 hüvelykes | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUAlumínium17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Vízszintes postafiók 1 ajtós alumínium Rl 13 hüvelykes | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUAlumínium17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Vízszintes postafiók 1 ajtó arany, 13 hüvelykes | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUArany17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Vízszintes postafiók 1 ajtó arany Rl 13 hüvelyk | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUArany17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Vízszintes postafiók 1 ajtós homok, 13 hüvelyk | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUHomokkő17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Vízszintes postafiók 1 ajtós homok Rl 13 hüvelyk | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUHomokkő17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Vízszintes postafiók 1 ajtós bronz fl 13 hüvelyk | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUBronz17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3707S-1PSRU Vízszintes postaláda Usps 1 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk