SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU függőleges postaláda 4 ajtós Alum | AD3EPN 3YNT5

SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU függőleges postaláda 4 ajtós Alum

Raktáron
Tétel: AD3EPN Modell: 3504ASUKereszthivatkozás: 3YNT5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekAlumínium
Mélység7.5 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság19 "
RakodásFront
Felszerelésfelületi
Nettó súly30 font
Ajtók száma4
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7615109100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFelszerelésNettó súlyAjtók számaSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASU függőleges postaláda 3 ajtós Alum | AD3EPM 3YNT4 3503ASUAlumíniumfelületi25 font318.75 "€595.55
SALSBURY INDUSTRIES 3505ASU függőleges postaláda 5 ajtós Alum | AD3EPP 3YNT6 3505ASUAlumíniumfelületi35 font529.75 "€992.58
SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU függőleges postaláda 6 ajtós Alum | AD3EPQ 3YNT7 3506ASUAlumíniumfelületi40 font635.25 "€1,191.10
SALSBURY INDUSTRIES 3507ASU Vertical Mailbox 7 Doors Alum | AD3EPR 3YNT8 3507ASUAlumíniumfelületi45 font740.75 "€1,389.61
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU függőleges postaláda 3 ajtós sárgaréz | AD3EPT 3YNT9 3503BSUSárgarézfelületi25 font318.75 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU függőleges postaláda 4 ajtós sárgaréz | AD3EPU 3YNU1 3504BSUSárgarézfelületi30 font424.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3505BSU függőleges postafiók 5 ajtós sárgaréz | AD3EPV 3YNU2 3505BSUSárgarézfelületi35 font529.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU függőleges postaláda 4 ajtós Alum
€794.06 /Mértékegység