SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter | AG3GGK 33KM55

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter

Tétel: AG3GGK Típus: 2390Kereszthivatkozás: 33KM55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Testmagasság1.375 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége1.625 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmal2
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1.375 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301406060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter