Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY MB6 mágneses takaró gomb | AE7PXC 5ZV99

SALISBURY MB6 mágneses takaró gomb

Raktáron
Tétel: AE7PXC Modell: MB6Kereszthivatkozás: 5ZV99
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
€113.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses takaró gomb
színekPiros
AnyagNégy állandó úszómágnes, nikkelezett acéllemezek közé szerelve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

A Salisbury MB6 mágneses takarógomb egy biztonsági eszköz, amelyet elsősorban elektromos közművekben és karbantartási beállításokban használnak a szigetelő takarók és huzatok rögzítésére és rögzítésére az elektromos berendezéseken, például transzformátorokon és kapcsolóberendezéseken. Ez a takaró szigetelést biztosít, hogy megvédje a dolgozókat az áramütéstől, és szerves részét képezi a biztonság garantálásának a feszültség alatt álló elektromos rendszerek karbantartása vagy javítása során.

Jellemzők:

  • A Salisbury MB6 mágneses takarógomb négy állandó lebegő mágnest tartalmaz, amelyek nikkelezett acéllemezek közé vannak szerelve, biztosítva a biztonságos és megbízható rögzítést a szigetelő takarókhoz.
  • Ennek a mágneses takarógombnak egy nagy hatású narancssárga polietilén tartálya van, amely védi a szigetelő takarót tárolás közben, növelve azok élettartamát és tartósságát.
  • Egyirányú fűzőlyukkal rendelkezik, amely kényelmes és sokoldalú rögzítési pontot biztosít a takarók és huzatok szigeteléséhez.
  • Ez a mágneses takarógomb robusztus és tartós kialakítást kínál, amely képes ellenállni az elektromos közművek és a karbantartási alkalmazások követelményeinek.
  • Nikkelezett acéllemezekkel van felszerelve, amelyek biztosítják a korrózióállóságot és megőrzik a mágnesek integritását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom megfelelően a Salisbury MB6 mágneses takarógombot?

V. Rendszeresen ellenőrizze a sérüléseket, tisztítsa meg a felületeket, és gondoskodjon a megfelelő tárolásról, hogy megőrizze hatékonyságát.

K. Hogyan kell tárolni és rendszerezni a mágneses takarógombokat és a szigetelő takarókat?

V. Tárolja a gombokat erős polietilén dobozukban, távol a közvetlen napfénytől. A megfelelő tárolás biztosítja a hosszú élettartamot. Szerezzen szigetelő takarót a könnyű hozzáférés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY MB6 mágneses takaró gomb
€113.11 /Mértékegység