Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E011Y/9 elektromos kesztyűk 9-es méret Sárga Pr | AD2MKD 3RMU5

SALISBURY E011Y/9 Elektromos kesztyűk Méret 9 Sárga Pr

Raktáron
Tétel: AD2MKD Típus: E011Y/9Kereszthivatkozás: 3RMU5
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
€236.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget1000
AC tesztfeszültség5000
Osztály0
színekSárga
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E011Y / 10 Elektromos kesztyű 10-es méret Sárga Pr | AD2MJZ 3RMU1 E011Y / 1010€236.48
SALISBURY E011Y/10H elektromos kesztyűk Méret 10.5 Sárga Pr | AD2MKA 3RMU2 E011Y / 10H10.5€236.48
SALISBURY E011Y/11 elektromos kesztyűk 11-es méret Sárga Pr | AD2MKB 3RMU3 E011Y / 1111€236.48
SALISBURY E011Y / 8 elektromos kesztyű, 8-as méret, sárga Pr | AD2MKC 3RMU4 E011Y / 88€236.48
SALISBURY E011Y/9H elektromos kesztyűk 9.5 méret Sárga Pr | AD2MKE 3RMU6 E011Y / 9H9.5€236.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E011Y/9 Elektromos kesztyűk Méret 9 Sárga Pr
€236.48 /Mértékegység