A Salisbury 20817 statikus kisülési pálca lehetővé teszi a dolgozóknak, hogy biztonságosan kisüthessék és földeljék a maradék statikus töltéseket a berendezéseken és felületeken. 6 láb hosszú réz földelőkábellel rendelkezik, amely egy 3-as fokozatú bronz fogazott, húzásmentesítő kapocshoz csatlakozik. Ezt a kisütőkészletet karbantartási, tesztelési vagy javítási feladatok során használják, megelőzve az áramütés kockázatát vagy az érzékeny elektronikus eszközök károsodását.
Jellemzők:
- A Salisbury 20817 statikus kisülési pálca úgy lett kialakítva, hogy biztonságosan eltávolítsa a statikus töltést az áramtalanítás után.
- Ez a bot sárgaréz ötvözet U-kampóval van felszerelve, és zárt cellás habbal töltött cső alakú üvegszálból készült.
- Ez a kisülési pálca nem egy földelő berendezés az OSHA 1910.269 szerint, és nem rendelkezik hibabesorolással.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet földelni a statikus kisülést?
V. Egy tárgy földeléséhez a földhöz kell csatlakoztatnunk a földbe szorult elektródán vagy földelőrúdon keresztül. A földelés eltávolítja a statikus töltéseket, ahogy keletkeznek, és leveszi a többlettöltést azáltal, hogy elektronokat továbbít a tárgy és a föld között.
K. Veszélyes lehet a statikus elektromosság az emberre?
V. Bár a statikus elektromosság közvetlenül nem veszélyezteti az emberi életet, mégis sokkolhat minket, és ha magas felületen tartózkodunk, az ütközés súlyos sérüléseket okozhat.
K. Milyen anyagok generálnak leginkább statikus elektromosságot?
V. Olyan anyagok, amelyek könnyen nyernek vagy veszítenek elektronokat, például gyapjú, selyem, nylon, selyempapír, emberi haj, száraz bőr, műanyag fólia és poliészter.
K. Hogyan tisztítsam meg a Salisbury 20817 statikus kisülési rudat?
A. Tisztítsa meg a mentőkampót enyhe tisztítószerrel és vízzel, kerülje a súroló hatású tisztítószereket. A rendszeres tisztítás biztosítja a szerszám hosszú élettartamát és mentesíti a szennyeződésektől.
K. Milyen védőfelszerelések állnak rendelkezésre Raptor Supplies Salisbury 20817 statikus kisülési pálcával használni?
A. Salisbury 4169 kapcsolókaros tárolóedény Ezzel a nagy ütésű narancssárga polietilénből álló statikus kisülési pálcával használják a szigetelő takaró védelmére a tárolás során.